ドリル 刃 ロングドリルのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
1,246件の「ドリル 刃 ロングドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超ロングドリル」、「ロングドリル300mm」、「ロングドリル 1000mm」などの商品も取り扱っております。
ストレートドリル ロング モノタロウランキング1位
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
1本
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ランキング2位
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
1本
789税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(408種類の商品があります)

ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアルランキング3位
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
1本
5,998税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング 大西工業ランキング4位
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

Gロングドリル NACHI(不二越)ランキング5位
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
1本
2,298税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(173種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
1本
999税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
1本
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(141種類の商品があります)

深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用溝長T(mm)325全長L(mm)400先端形状丸シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
1本
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,498税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
1本
709税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。 用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸二面幅(mm)13
1本
8,498税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
1本
5,798税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
1本
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
929税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)